ABB SPA - ABBPSE18-600-70 PSE18-600-70 AVVIATORE GRADUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 18 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
7320500400593
Codice prodotto
ABBPSE18-600-70
Cod. produttore
PSE18-600-70
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
18 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
5.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
5.5 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Regolabile
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1