ABB SPA - ABBPS220125 PS2-2-0-125 Barre coll. 2x Mx165


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Lunghezza - 115 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013614502187
Codice prodotto
ABBPS220125
Cod. produttore
PS220125
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Lunghezza:
115 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
6.57142857142857
Sezione:
25 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
8 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA