ABB SPA - ABBPRVS8080 SEGR.VERT.POST. H=800MM L=800MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 798 mm
Colore - Altri
Larghezza - 802 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646796493
Codice prodotto
ABBPRVS8080
Cod. produttore
PRVS8080
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
798 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
802 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


