pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS4041 SEGR.VERT.POST. H=400 L=200 (L STR=400 MI)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS4041 SEGR.VERT.POST. H=400 L=200 (L STR=400 MI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 395 mm

  • Larghezza - 165.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

  • Con ingresso cavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795267

Codice prodotto

ABBPRVS4041

Cod. produttore

PRVS4041

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

395 mm

Larghezza:

165.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 400MM L 400MM MI