ABB SPA - ABBPRVS3061 SEGR.VERT.POST. H=300 L=300 (L STR=600 MI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 290 mm
Colore - Altri
Larghezza - 265.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795441
Codice prodotto
ABBPRVS3061
Cod. produttore
PRVS3061
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
290 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
265.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


