ABB SPA - ABBPRVS3010 SEGR.VERT.POST. H=300MM L=1000MM SMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 298 mm
Colore - Altri
Larghezza - 1002 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646796554
Codice prodotto
ABBPRVS3010
Cod. produttore
PRVS3010
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
298 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
1002 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì