pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS2560 SEGR.VERT.POST. H=250MM L=600MM SMI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS2560 SEGR.VERT.POST. H=250MM L=600MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 223 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 602 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796370

Codice prodotto

ABBPRVS2560

Cod. produttore

PRVS2560

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

223 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

602 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 250MM L 600MM SMI