pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS2060 SEGR.VERT.POST. H=200MM L=600MM SMI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS2060 SEGR.VERT.POST. H=200MM L=600MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 198 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 602 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796356

Codice prodotto

ABBPRVS2060

Cod. produttore

PRVS2060

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

198 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

602 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 200MM L 600MM SMI