ABB SPA - ABBPRVS1581 SEGR.VERT.POST. H=150 L=400 (L STR=800 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 159.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 365.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646817075
Codice prodotto
ABBPRVS1581
Cod. produttore
PRVS1581
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
159.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
365.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì