pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS1060 SEGR.VERT.POST. H=1000MM L=600MM SMI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS1060 SEGR.VERT.POST. H=1000MM L=600MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 998 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 602 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796417

Codice prodotto

ABBPRVS1060

Cod. produttore

PRVS1060

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

998 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

602 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 1000MM L 600MM SMI