ABB SPA - ABBPRBS8220 SEGR.VERT.POST.VCI H=800MM L=200MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 208.2 mm
Colore - Altri
Larghezza - 812.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646797049
Codice prodotto
ABBPRBS8220
Cod. produttore
PRBS8220
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
208.2 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
812.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì