pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRBS1220 SEGR.VERT.POST.VCI H=1000MM L=200MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRBS1220 SEGR.VERT.POST.VCI H=1000MM L=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 208.2 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 1012.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797056

Codice prodotto

ABBPRBS1220

Cod. produttore

PRBS1220

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

208.2 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

1012.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST.VCI H 1000MM L 200MM