pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPVS2600 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPVS2600 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 587.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 208.6 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793119

Codice prodotto

ABBPPVS2600

Cod. produttore

PPVS2600

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

587.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

208.6 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Nr. 2 chiusure laterali cella pretranciata, utilizzabile sia per interruttori orizzontali o verticali. Predisposta per l’alloggiamento delle chiusure laterali di cella in gomma. Per strutture con montante intermedio.