ABB SPA - ABBPPVS2500 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 487.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 208.6 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646792204
Codice prodotto
ABBPPVS2500
Cod. produttore
PPVS2500
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
487.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
208.6 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


