ABB SPA - ABBPPNL3080 PANNELLO CIECO INLINE H=300MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646807571
Codice prodotto
ABBPPNL3080
Cod. produttore
PPNL3080
Produttore
ABB
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
800 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


