ABB SPA - ABBPPMF2040 PANNELLO 12 MODULI DIN H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787248
Codice prodotto
ABBPPMF2040
Cod. produttore
PPMF2040
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
400 mm
Altezza:
200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
400 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


