ABB SPA - ABBPPMF1560 PANNELLO 24 MODULI DIN H=150MM L=600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787224
Codice prodotto
ABBPPMF1560
Cod. produttore
PPMF1560
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
150 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
600 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri