pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPMD3060 PANNELLO 24 MOD.DIN DEC.H=300MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPMD3060 PANNELLO 24 MOD.DIN DEC.H=300MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646810281

Codice prodotto

ABBPPMD3060

Cod. produttore

PPMD3060

Produttore

ABB

Altezza:

300 mm

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

24

PANNELLO 24 MOD.DIN DEC.H=300MM L=600MM