ABB SPA - ABBPPLB2020 PAN. ESTERNO IP30/40 SX H=2000 L=625MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 726.9 mm
Altezza - 2104 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646797629
Codice prodotto
ABBPPLB2020
Cod. produttore
PPLB2020
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
726.9 mm
Altezza:
2104 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Pannello laterale / posteriore per armadi ABB - serie/ modello ABBPPLB2020 - - PAN. ESTERNO IP30 40 SX H 2000 L 625MM