pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPIM0100 N.2 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H=100MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPIM0100 N.2 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H=100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646780942

Codice prodotto

ABBPPIM0100

Cod. produttore

PPIM0100

Produttore

ABB

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

100 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

100 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

N.2 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H 100MM PER ARMADI ABB