pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFM1090 N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H=100MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFM1090 N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H=100MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 996 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646780843

Codice prodotto

ABBPPFM1090

Cod. produttore

PPFM1090

Produttore

ABB

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

996 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

15 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

996 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

15 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

N°2 flange zoccolo laterali H=100mm di colore RAL 7012.