ABB SPA - ABBPPFM1070 N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H=100MM P=700MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 796 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646780836
Codice prodotto
ABBPPFM1070
Cod. produttore
PPFM1070
Produttore
ABB
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
796 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
796 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
15 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no