ABB SPA - ABBPPFM1010 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1096 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646780805
Codice prodotto
ABBPPFM1010
Cod. produttore
PPFM1010
Produttore
ABB
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1096 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1096 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
15 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


