pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFI4726 PANNELLO 4 STRUMENTI 72X72 L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFI4726 PANNELLO 4 STRUMENTI 72X72 L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787439

Codice prodotto

ABBPPFI4726

Cod. produttore

PPFI4726

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

600 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PANNELLO 4 STRUMENTI 72X72 L 600MM