ABB SPA - ABBPPFB2010 PANNELLO CIECO PIANO H=200MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646785909
Codice prodotto
ABBPPFB2010
Cod. produttore
PPFB2010
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
1000 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


