ABB SPA - ABBPPEB2096 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 891 mm
Altezza - 2004 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787545
Codice prodotto
ABBPPEB2096
Cod. produttore
PPEB2096
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
891 mm
Altezza:
2004 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
PANNELLO ESTERNO IP65 H 2000MM P 900MM


