pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2076 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2076 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 691 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787538

Codice prodotto

ABBPPEB2076

Cod. produttore

PPEB2076

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

691 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Codice Ordine: PPEB2076 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP65