pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2066 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2066 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 591 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784506

Codice prodotto

ABBPPEB2066

Cod. produttore

PPEB2066

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

591 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Codice Ordine: PPEB2066 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65