ABB SPA - ABBPPEB2060 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 591 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784841
Codice prodotto
ABBPPEB2060
Cod. produttore
PPEB2060
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
591 mm
Altezza:
2004 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
20
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no