ABB SPA - ABBPPEB1896 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=900MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 891 mm
Altezza - 1804 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784445
Codice prodotto
ABBPPEB1896
Cod. produttore
PPEB1896
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
891 mm
Altezza:
1804 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
PANNELLO ESTERNO IP65 H 1800MM P 900MM