ABB SPA - ABBPPEB1880 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 791 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784773
Codice prodotto
ABBPPEB1880
Cod. produttore
PPEB1880
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
791 mm
Altezza:
1804 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
18
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no