ABB SPA - ABBPPEB1850 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=500MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Larghezza - 491 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784742
Codice prodotto
ABBPPEB1850
Cod. produttore
PPEB1850
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Larghezza:
491 mm
Altezza:
1804 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
18
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no