pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1820 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=200MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1820 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 200 mm

  • Larghezza - 191 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784711

Codice prodotto

ABBPPEB1820

Cod. produttore

PPEB1820

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Larghezza:

191 mm

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello esterno laterale cieco. Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Il codice comprende un solo pannello laterale. Dimensioni HxL: 1800x200