pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA2090 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA2090 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 891 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784698

Codice prodotto

ABBPPEA2090

Cod. produttore

PPEA2090

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

891 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM P 900MM