ABB SPA - ABBPPEA2070 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=700MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 691 mm
Altezza - 2004 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784674
Codice prodotto
ABBPPEA2070
Cod. produttore
PPEA2070
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
691 mm
Altezza:
2004 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM P 700MM