pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA2021 PAN.LAT.AERATO IP30,40 P=900(2000X1250HXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA2021 PAN.LAT.AERATO IP30,40 P=900(2000X1250HXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646870230

Codice prodotto

ABBPPEA2021

Cod. produttore

PPEA2021

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

0.001 mm

Altezza:

0.001 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

0.001 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PAN.LAT.AERATO IP30 40 P 900(2000X1250HX