pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA2010 PANN. EST.AERATO IP30 H=2000MM L=1000MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA2010 PANN. EST.AERATO IP30 H=2000MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 991 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784704

Codice prodotto

ABBPPEA2010

Cod. produttore

PPEA2010

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

991 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

PANN. EST.AERATO IP30 H 2000MM L 1000MM