ABB SPA - ABBPPEA1870 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 691 mm
Altezza - 1804 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784384
Codice prodotto
ABBPPEA1870
Cod. produttore
PPEA1870
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
691 mm
Altezza:
1804 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM P 700MM


