pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA1860 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA1860 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 591 mm

  • Altezza - 1804 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784377

Codice prodotto

ABBPPEA1860

Cod. produttore

PPEA1860

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

591 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM L 600MM