ABB SPA - ABBPPEA1850 PANN. EST.AERATO IP30 H=1800MM L/P=500MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 491 mm
Altezza - 1804 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784360
Codice prodotto
ABBPPEA1850
Cod. produttore
PPEA1850
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
491 mm
Altezza:
1804 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
PANN. EST.AERATO IP30 H 1800MM L P 500MM