ABB SPA - ABBPPEA1810 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=100MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 991 mm
Altezza - 1804 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784629
Codice prodotto
ABBPPEA1810
Cod. produttore
PPEA1810
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
991 mm
Altezza:
1804 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
18
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no