ABB SPA - ABBPPCOF-23B.50 GUAINA DIVISIBILE DN23 PP BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PP (Polipropilene)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.4 mm
Diametro nominale - 25 mm
Diametro interno - 22.1 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030264634
Codice prodotto
ABBPPCOF-23B.50
Cod. produttore
PPCOF-23B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PP (Polipropilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.4 mm
Diametro nominale:
25 mm
Diametro interno:
22.1 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
180 N
Temperatura di esercizio:
-20...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no