pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIPLUS S7-300 SM 322, DQ 16xDC 24 V/0,5 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7322-1BH01-0AA0

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione per DC - 20.4÷28.8 V

  • numero di ingressi digitali - 0

  • numero di uscite digitali - 16

  • corrente d’uscita - 0.5 A

  • tensione ammessa nell’uscita - 0÷28.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515136200

Codice prodotto

SI6AG13221BH012AA0

Cod. produttore

6AG13221BH012AA0

Produttore

SIE6AG13221BH012AA0

tensione di alimentazione per DC:

20.4÷28.8 V

numero di ingressi digitali:

0

numero di uscite digitali:

16

corrente d’uscita:

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita:

0÷28.8 V

tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1÷0.5 ms

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322-a 20 poli basato su 6ES7322-1BH01-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16DO, DC 24V, 0,5A, corrente totale 4A/gruppo (8A/Unità) Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.