ABB SPA - ABBPO2030 PORTA CIECA ESTERNA 2000X300 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646036148
Codice prodotto
ABBPO2030
Cod. produttore
PO2030
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
300 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
15 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta cieca IP65 per vano cavi esterno. Porta in lamiera spessore 15/10 dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.