ABB SPA - ABBPM2836 PANNELLO 36 MOD. 200X800 M-K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 36
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646036070
Codice prodotto
ABBPM2836
Cod. produttore
PM2836
Produttore
ABB
Altezza:
200 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
36
Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.