pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBPM2624 PANNELLO 24 MOD. 200X600 M-K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPM2624 PANNELLO 24 MOD. 200X600 M-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646036063

Codice prodotto

ABBPM2624

Cod. produttore

PM2624

Produttore

ABB

Altezza:

200 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

24

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.