ABB SPA - ABBPM2315 PANNELLO T1/2/3 VERT. DIFF. L800 H300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 36
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646605757
Codice prodotto
ABBPM2315
Cod. produttore
PM2315
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
36
Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.