pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBPM1500 PANNELLO MODULARE PASSO 150MM ARTU L

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPM1500 PANNELLO MODULARE PASSO 150MM  ARTU L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646615084

Codice prodotto

ABBPM1500

Cod. produttore

PM1500

Produttore

ABB

Altezza:

150 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

24

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.