ABB SPA - ABBPLVS1772 SEGR.VERT.LAT. H=175MM P=700MM MI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Altezza - 170 mm 
- Colore - Altri 
- Larghezza - 490.7 mm 
- Tipo di superficie - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015646796745
Codice prodotto
ABBPLVS1772
Cod. produttore
PLVS1772
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
170 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
490.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


