ABB SPA - ABBPLLS2590 SEGR.VER.LAT.LEXAN H=250MM D=900MM IN.UP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 297.2 mm
Larghezza - 644 mm
Tipo di superficie - Non trattato
Con ingresso cavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646822499
Codice prodotto
ABBPLLS2590
Cod. produttore
PLLS2590
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Altezza:
297.2 mm
Larghezza:
644 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì